ベルカ(Belca)
ベルカ(Belca)の デスク・テーブル
ベルカ(Belca)の デスク周辺用品
ベルカ(Belca)の 机下台/アンダーラック
デスク下フリーラック 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266379
品番
DR-EX
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
デスクの下が収納空間に!
材質
棚板(大・小):スチール(エポキシ焼付塗装)、フレーム・伸縮パイプ・M字フレーム:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ABS樹脂)、スペーサー(大・小)・キャスター:ナイロン、調整ネジ:ABS樹脂、固定ビス・六角ナット:スチール
色
ブラック
高さ(mm)
450
質量(g)
2600
間口(mm)
410〜600
縦(mm)
295