八幡化成
八幡化成の ゴミ箱
八幡化成の ふた無しゴミ箱
way-be タップトラッシュS
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07266415
品番
239987
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
どんな部屋にも馴染むスッキリデザインのくず入れです。フタを被せて、袋を隠すことができます。吊り下げたり、積み重ねたり、分別ができたり、様々なシーンで活躍してくれます。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
色
ベイクドイエロー
高さ(mm)
240
質量(g)
361
容量(L)
5
縦(mm)
221
横(mm)
199
商品タイプ
本体+フタ