シライ
マルチスリング HN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長
3
(m)
0.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
4
5
1.5
1
2
3
最大使用荷重
1
(t)
0.5
1
1.6
2
3.2
5
8
10
12.5
16
18
20
25
32
40
50
ベルト幅
34
(mm)
24
34
40
48
57
73
75
80
100
115
120
145
160
180
全295種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07267042
品番
HN-W010X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
3
最大使用荷重(t)
1
材質
ポリエステル
トラスコ品番
753-2334
質量(kg)
0.78
色
紫
ベルト幅(mm)
34
等級
JIS B 8811
使用荷重(t)
1(最大)
本体厚さ(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07267042
HN-W010X3.0
48898797
HN-W010X3.0
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形
シライ
1本
¥
8,998
税込
¥9,898
注文コードが変更になりました