NITTO
テクノミックステム 280 スレッドステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07267131
品番
N05STM01105
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
寸法(mm)
【コラム】22.2×280
色
シルバー
角度(°)
71
クランプ径(Φmm)
25.4
突き出し長さ(mm)
90
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。