曜日別特売
N05STM00604 NJPRO AA ステム スレッドステム NITTO 07267158

NJPRO AA ステム スレッドステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07267158品番N05STM00604
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×125シルバー角度(°)58クランプ径(Φmm)25.4突き出し長さ(mm)90
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする