曜日別特売
YSAA3×50 YSAA形スタンダードリニアシャフト YSK[リニアシャフト] 07267224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSAA3×50 YSAA形スタンダードリニアシャフト YSK[リニアシャフト] 07267224
YSAA3×50 YSAA形スタンダードリニアシャフト YSK[リニアシャフト] 07267224

YSAA形スタンダードリニアシャフト

(11件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード07267224品番YSAA3×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。
高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。

材質SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)軸長L(mm)50軸径D(Φmm)3外径D(Φmm)3(公差g6:-0.008~-0.002)寸法C(mm)0.5硬度HRC60以上軸径d(Φmm)3熱処理高周波焼入有効硬化層(mm)0.5以上表面粗さ(μmRmax)1.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,900/税込3,190
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07267224YSAA3×5020757546YSAAYSAA3×50 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] 20757546【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプYSK[リニアシャフト]1本
2,084
欠品中
税込2,292
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07267294
2016-07-16
用途: ブラシレスモーターのシャフトに使用
有限会社ツイントップ自動車・二輪車・自転車関連業

部品が無いので、必要な長さ切って使います。

対象商品 : 07267671
2016-04-13
用途: 材料として

普通

対象商品 : 07267416
2015-12-17
用途: 直流モーターの軸延長
医療・福祉・介護関連業

きれい。思ったより全然、撓らないので良かった。

対象商品 : 07268003
2015-11-22
用途: 乾燥機

精度が良いので、取り付けが簡単

対象商品 : 07267513
2015-07-21
用途: 3Dプリンターのガイド
関西大倉高等学校

当然の事ですが、曲り、反りはなく錆びもみあたりません。フランジやリニァガイドに取り付けたフィット感が海外製品では味わえない逸品です。

対象商品 : 07267364
2014-08-18
用途: ロードレーサーホイールバランス取り

ロードレーサー用700Cホイールのバランス取に使用 ハブの中空部分に 5mmのシャフトを通し両端を極力回転抵抗の無いベアリングで支持させ ホイールの重たい部分を導き出し 対格の 一番軽い部分にウエイトを貼り付け バランスを取る作業に使用。精度良い本シャフトは、高精度なバランス取り作業に最適です。

対象商品 : 07267425
2014-08-27
用途: 3Dプリンターの補修

組み立てタイプ3Dプリンターを机から転落させ大破したため、補修用に購入しました。
両端の仕上げが綺麗で純正品より、強度が高く、3Dプリンター本体の強度も向上し、大満足です。

対象商品 : 07267513
2014-04-28
用途: スライドユニット
建設業・工事業

スライドユニット8mmに使用 シャフトが傷だらけで、太さも8mm無くガタガタ返品不可の意味がわかった
最悪 ここの会社の製品は、今後買わない。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
外径公差はg6:-0.014~-0.005となっておりますが、公差以上に小さかったということでしょうか。
別途メールにてご連絡させて頂きますので、ご確認下さいます様お願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする