NITTO
MT-53S スレッドステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07267246
品番
N05STM02102
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クロモリ
寸法(mm)
【コラム】25.4×128(挿入部90)
色
シルバー(だるメッキ)
角度(°)
10up
クランプ径(Φmm)
【ハンドルクランプ】25.4
突き出し長さ(mm)
90
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。