HN-W100X5.0 マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ 07267444

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可お客様組立品12日以内出荷とは
全長5(m)
最大使用荷重10(t)
ベルト幅75(mm)
内容量1本注文コード07267444品番HN-W100X5.0
参考基準価格(税別)¥107,300販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
規格JIS B 8811規格品全長(m)5最大使用荷重(t)10材質ポリエステルトラスコ品番816-9798質量(kg)15ベルト幅(mm)75等級JIS B 8811使用荷重(t)10(最大)本体厚さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする