HN-W125X7.5 マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ 07267688

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し12日以内出荷とは
全長7.5(m)
最大使用荷重12.5(t)
ベルト幅80(mm)
内容量1本注文コード07267688品番HN-W125X7.5
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
規格JIS B 8811規格品全長(m)7.5最大使用荷重(t)12.5材質ポリエステルトラスコ品番851-8449質量(kg)25.5ベルト幅(mm)80等級JIS B 8811使用荷重(t)12.5(最大)本体厚さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする