NITTO
RM-016 セミドロップバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07268305
品番
N05HDL03202
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
幅(mm)
515
色
シルバー
タイプ
セミドロップ
径(Φmm)
【バー】23.8
内径(Φmm)
【エンド】19.8
クランプ径(Φmm)
26
リーチ寸法(mm)
95
ドロップ寸法(mm)
50
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。