曜日別特売
N05HDL02701 RB021-254 ブルホーンバー NITTO 07268339

RB021-254 ブルホーンバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個ブラック注文コード07268339品番N05HDL02701
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
幅(mm)380ブラックタイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】20.2クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)148ドロップ寸法(mm)60
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする