植物性パーツクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(14.5kg) 注文コード07268750 品番1021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

洗浄成分に植物由来原料を100%使用した環境配慮型洗浄剤です。
洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。
洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。
引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。
有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当です。
バイオマスマーク55を取得しました。

用途接着剤、テープの糊賎りの除去・金属部品、金型、工具などの洗浄・機械設備及び部品の油汚れ落とし・チェーンの脱脂洗浄 対応材質金属部品、機械部品 主な用途油汚れ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14.5L 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(1.03MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする