HN-W032X9.5 マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ 07268835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長9.5(m)
最大使用荷重3.2(t)
ベルト幅48(mm)
内容量1本注文コード07268835品番HN-W032X9.5
参考基準価格(税別)¥71,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
規格JIS B 8811規格品全長(m)9.5最大使用荷重(t)3.2材質ポリエステルトラスコ品番816-9759質量(kg)6.94ベルト幅(mm)48等級JIS B 8811使用荷重(t)3.2(最大)本体厚さ(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする