HN-W400X6.0 マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ 07269142

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し12日以内出荷とは
全長6(m)
最大使用荷重40(t)
ベルト幅160(mm)
内容量1本注文コード07269142品番HN-W400X6.0
参考基準価格(税別)¥533,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800
規格JIS B 8811規格品全長(m)6最大使用荷重(t)40材質ポリエステルトラスコ品番851-8530質量(kg)72ベルト幅(mm)160等級JIS B 8811使用荷重(t)40(最大)本体厚さ(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする