HN-W050X3.5 マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ 07269282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)3.5
最大使用荷重(t)5
ベルト幅(mm)57
内容量1本注文コード07269282品番HN-W050X3.5
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
規格JIS B 8811規格品全長(m)3.5最大使用荷重(t)5材質ポリエステルトラスコ品番816-9766質量(kg)4.2ベルト幅(mm)57等級JIS B 8811使用荷重(t)5(最大)本体厚さ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする