HN-W500X8.0 マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ 07269562

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し12日以内出荷とは
全長8(m)
最大使用荷重50(t)
ベルト幅180(mm)
内容量1本注文コード07269562品番HN-W500X8.0
参考基準価格(税別)¥868,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800
規格JIS B 8811規格品全長(m)8最大使用荷重(t)50材質ポリエステルトラスコ品番851-8552質量(kg)136ベルト幅(mm)180等級JIS B 8811使用荷重(t)50(最大)本体厚さ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする