HN-W080X4.5 マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ 07269684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長4.5(m)
最大使用荷重8(t)
ベルト幅73(mm)
内容量1本注文コード07269684品番HN-W080X4.5
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
規格JIS B 8811規格品全長(m)4.5最大使用荷重(t)8材質ポリエステルトラスコ品番816-9779質量(kg)9ベルト幅(mm)73等級JIS B 8811使用荷重(t)8(最大)本体厚さ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする