シライ
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)BMT-HN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
パット寸法(mm)
有効展開幅420×厚さ2
有効展開幅125×厚さ2
有効展開幅165×厚さ2
有効展開幅140×厚さ2
有効展開幅190×厚さ2
有効展開幅290×厚さ2
有効展開幅280×厚さ2
有効展開幅240×厚さ2
有効展開幅330×厚さ2
有効展開幅380×厚さ2
有効展開幅420×厚さ2
タイプ
ダブル
シングル
ダブル
適合
マルチHNW250全長0.5m
マルチHNW032全長0.5m
マルチHNW050全長0.5m
マルチHNW080全長0.5m
マルチHNW100全長0.5m
マルチHNW125全長0.5m
マルチHNW160全長0.5m
マルチHNW180全長0.5m
マルチHNW200全長0.5m
マルチHNW250全長0.5m
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07271023
品番
BMT-HN25.0X0.5-W
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
接合テープ付
適合
マルチHNW250全長0.5m
トラスコ品番
817-0835
質量(kg)
0.42
タイプ
ダブル
パット寸法(mm)
有効展開幅420×厚さ2