※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)軸長(mm)3000
軸外径(Φmm)28
内容量1本注文コード07271171品番CS 28T+3000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。