CS 36T+500L スクリュー軸 THK 07271223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS 36T+500L スクリュー軸 THK 07271223
CS 36T+500L スクリュー軸 THK 07271223

スクリュー軸

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
軸長(mm)500
軸外径(Φmm)36
内容量1本注文コード07271223品番CS 36T+500L
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。

適合ナット
DC36
DCM36
用途スクリューナットDCM、DC共通質量(kg)3.35軸長(mm)500寸法D0(Φmm)33軸外径(Φmm)36リード(mm)6寸法Dr(Φmm)29.5リード角3度19分ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300材質S35C適合ナット:DC36、DCM36RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07270864
2021-03-01
用途: 旋盤送り
建設業・工事業

負荷がなくスムースに動作してとても
よかったです。値段に無理を感じますが

対象商品 : 07270907
2018-11-23
用途: 実験装置の製作
教育・研究機関

滑らかで良い。ただ、購入する際適合するスクリューナットを探しにくかった。

対象商品 : 07271047
2014-10-14
用途: フライス盤送りねじ

精度が高く、バックナッシュが少なく満足。

1が参考にしています
対象商品 : 07270925
2013-11-27
用途: 工作機械の送りねじに使用

古くてガタが大きくなった工作機械で交換するため使いました。 工作機械で使用するには加工が必要ですが、ガタが劇的に減少するので大変満足しています。そんなに安いものではないですが、旋盤の送りねじ等ボールねじではだめな部分では、標準的に購入できる台形ネジ部品はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする