デザイン

GT7008-3 ショートエプロン セブンユニフォーム 07271577 GT7008-3 ショートエプロン セブンユニフォーム 07271577 GT7008-3 ショートエプロン セブンユニフォーム 07271577

ショートエプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07271577 品番 GT7008-3
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

同色展開のミドルエプロン(GT7009)/ソムリエエプロン(GT7010)/胸付きエプロン3種(GT7011・GT7012・GT7013)/ワンタッチタイ(GY7014)/三角巾バンダナ(GY7015)の展開有り

ベージュ サイズフリー ウエスト(cm)幅96 裾幅(cm)83 素材ストレッチトロピカル(ポリエステル100%) 前中心丈(cm)40(紐込) ひも幅(cm)3 腰紐長さ(cm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする