デザイン

GT7010-2 ロングエプロン セブンユニフォーム 07271726 GT7010-2 ロングエプロン セブンユニフォーム 07271726 GT7010-2 ロングエプロン セブンユニフォーム 07271726

ロングエプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07271726 品番 GT7010-2
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

同色展開のショートエプロン(GT7008)/ミドルエプロン(GT7009)/胸付きエプロン3種(GT7011・GT7012・GT7013)/ワンタッチタイ(GY7014)/三角巾バンダナ(GY7015)の展開有り

ワイン サイズフリー ウエスト(cm)幅96 裾幅(cm)75 素材ストレッチトロピカル(ポリエステル100%) 前中心丈(cm)75(紐込) ひも幅(cm)3 腰紐長さ(cm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする