デザイン

GT7013-7 H型エプロン セブンユニフォーム 07272110 GT7013-7 H型エプロン セブンユニフォーム 07272110 GT7013-7 H型エプロン セブンユニフォーム 07272110 GT7013-7 H型エプロン セブンユニフォーム 07272110

H型エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07272110 品番 GT7013-7
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

同色展開のショートエプロン(GT7008)/ミドルエプロン(GT7009)/胸付きエプロン2種(GT7011・GT7012)/ワンタッチタイ(GY7014)/三角巾バンダナ(GY7015)の展開有り

ライトグレー サイズ3L ウエスト(cm)幅116 裾幅(cm)120 素材ストレッチトロピカル(ポリエステル100%) 前中心丈(cm)88(紐込) 腰紐長さ(cm)72 肩紐長さ(cm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする