アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
ランタス ステンレス保温・保冷スープボトル(S)HLB-SR250
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07272408
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保温も保冷もできるステンレス製真空断熱容器のスープジャー
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、フタパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
81×81×107
色
シェルピンク