アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
ランタス ステンレス保温・保冷スープボトル(M)HLB-SR300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07272435
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
保温も保冷もできるステンレス製真空断熱容器のスープジャー
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、スプーン・フタカバー:PP、フタパッキン・エア弁:シリコーンゴム
寸法(mm)
90×90×116
色
ラベンダー