STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 水道・空調配管用工具
STAHLWILLE(スタビレー)の 配管カッター
STAHLWILLE(スタビレー)の 配管カッター関連品
パイプカッター用ローラー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
14000・14001
注文コード
07272749
品番
14020
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パイプカッター用
適合機種
14000・14001
幅(mm)
21.5
質量(g)
38
外径(Φmm)
23