曜日別特売
1513 スリーブ STAHLWILLE(スタビレー) 07272871

スリーブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード07272871品番1513
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

KABELEX用のスリーブ。

用途1503用全長(mm)45質量(g)2内径(Φmm)6外径(Φmm)6.5適合サイズ(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする