トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
幅(mm)
6.35
5
6.35
寸法W(mm)
6.35(±0.2)
5(±0.2)
6.35(±0.2)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07272955
品番
DRS-16-A1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法C(mm)
1.5(±0.4)
寸法D(mm)
16(0~-0.3)
寸法L(mm)
3.5(±0.2)
寸法W(mm)
6.35(±0.2)
寸法d1(mm)
5(0~-0.1)
寸法d2(Φmm)
4.5(参考値)
外径(Φmm)
16
幅(mm)
6.35
角度θ(°)
90(参考値)
許容荷重(N[kgf])
19.6[2]((300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方