トルクレンチ (バッテリーなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07273029 品番701/2NOBATTERY
参考基準価格(税別)¥180,350 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

80ギアのハイグレードトルクレンチ。ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)。電池は含まれていない。

用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適 長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:160 質量(g)132 公差出荷時:±4% 電源(V)3.6 14500タイプリチウム乾電池 全長L(mm)210 フレーム幅(mm)b:22.6 差込角(sq.)1/4inch フレーム厚さ(mm)h1:26 測定範囲(N・m)1〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする