曜日別特売
DR-24-A1 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK) 07273034

樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)24注文コード07273034品番DR-24-A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法C(mm)1(±0.4)寸法D(mm)24(0~-0.1)寸法L(mm)3.5(±0.2)寸法W(mm)7(0~-0.2)寸法d1(mm)5(0~-0.1)寸法d2(Φmm)4.4(参考値)外径(Φmm)24幅(mm)7角度θ(°)90(参考値)許容荷重(N[kgf])78.4[8]((300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07272982
2019-06-12
用途: 引き出し用
製造業

引き出しのローラーがチャチだったので、こちらに交換しました。
当然ながら動きは大変スムーズになり、大満足です。
プラスチックなのでカシメの際は取扱いに注意が必要になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする