トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
22(0~-0.1)
22(0~-0.1)
26(0~-0.1)
外径(Φmm)
22
22
26
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07273147
品番
DR-22-AH3.8-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法C(mm)
3.8(±0.4)
寸法D(mm)
22(0~-0.1)
寸法L(mm)
2.5(±0.2)
寸法W(mm)
7(0~-0.2)
寸法d1(mm)
4.9(0~-0.1)
外径(Φmm)
22
幅(mm)
7
許容荷重(N[kgf])
196[20]((300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方