RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07273187
品番
204230
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高性能テーパードリル。折れに対し高い安全性。
用途
鋳鋼、合金・非合金鋳鉄に
全長(mm)
253
公差
h8
溝長(mm)
155
先端角(°)
118
母材
HSS
ねじれ角(°)
20-30
刃径(mm)
23