SUPRABEAM(スプラビーム)
SUPRABEAM(スプラビーム)の ヘッドライト
SUPRABEAM(スプラビーム)の ヘッドライト部品
シリコンラインヘッドバンド (V3AIR用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07273230
品番
995.0109
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途
V3AIR/V3AIR RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください
質量(g)
30
ベルト幅(mm)
25
適合サイズ(mm)
ヘッドバンド:500〜700
注意
※画像のライト本体は別売です。