SUPRABEAM(スプラビーム)
SUPRABEAM(スプラビーム)の ヘッドライト
SUPRABEAM(スプラビーム)の ヘッドライト部品
シリコンラインヘッドバンド (S3/S3R用)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07273248
品番
995.0113
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途
S3/S3 RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください
質量(g)
25
ベルト幅(mm)
25
適合サイズ(mm)
ヘッドバンド:500〜700
注意
※画像のライト本体は別売です。