テーパーポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)120 先端径(Φmm)2 注文コード07273580 品番440 002 0 UES
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は全長・先端径など7種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)120 質量(g)62 先端径(Φmm)2 八角対辺(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする