ディープソケットセット (DESIGNトレー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07273826 品番12436
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。

形状6角 質量(g)1600 サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24 差込角(DR)3/8 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする