※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSS1070S-PS1390-5 304ソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 07274182 LSS1070S-PS1390-5 304ソリッドエレクターシェルフ ERECTA(エレクター) 07274182

304ソリッドエレクターシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1063 付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分) 注文コード07274182 品番LSS1070S-PS1390-5
参考基準価格(税別)¥274,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は間口・付属品・内容量など111種類から選べます 他の種類を見る

耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。
耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1063×614×1384 均等耐荷重(kg/段)180 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数5 用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係や製薬関係 付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分) トラスコ品番537-0973 質量(kg)55 高さ(mm)1384 奥行(mm)614 間口(mm)1063 耐荷重(kg/段)180 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)5 有効間口(mm)1001 最大積載量(kg/台)500 棚板調整ピッチ(mm)25.4
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする