デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07274210 品番714/100
参考基準価格(税別)¥714,880 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。トルクと角度を同時に表示。

全長(mm)1343 質量(g)4990 公差【トルク測定】±2%【角度締め】±1% フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 測定範囲(N・m)100-1000 ジョイントサイズ(mm)22×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする