テーパーピンポンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)2 注文コード07274307 品番104/120X2
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は直径など5種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなテーパーピンポンチ。

材質クロームバナジウム鋼 軸径(Φmm)【ハンドル】10 全長(mm)120 直径(Φmm)2 質量(g)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする