曜日別特売
104/120X5 テーパーピンポンチ STAHLWILLE(スタビレー) 07274325

テーパーピンポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)5注文コード07274325品番104/120X5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンダードなテーパーピンポンチ。

材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)【ハンドル】10全長(mm)120直径(Φmm)5質量(g)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする