STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
トルクレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07274718
品番
721QR/20/3/1QUICK-JP
参考基準価格(税別)
¥187,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
セット内容
トルクレンチ721QR/20QUICK-JP、ホイールナットソケット17・19・21mm(17=緑・19=青・21=赤)、エキステンションバー130mm(509/5QR 130)、ケース
質量(g)
本体:2818
本体質量(g)
2818
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
95×560×75
精度(%)
±4
差込角(sq.)
1/2
測定範囲(N・m)
40-200
注意
※メモリ部分にルーペは付いておりません。