STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07274745
品番
730NII/65
参考基準価格(税別)
¥274,700
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
長さ(mm)
ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:900、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55
質量(g)
3504
全長L(mm)
911
最小目盛
グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5 (N.m)
最小目盛(N・m)
本体メインゲージ部:50
フレーム幅(mm)
b:30.6
フレーム厚さ(mm)
h:25.6
測定範囲(N・m)
130〜650
ヘッド寸法(mm)
ヘッドジョイント:22×28
注意
※メイン画像は品番730N/80です。