STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
トルクレンチ差替ヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07274779
品番
734/100
参考基準価格(税別)
¥67,470
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
長さ(mm)
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:55
厚さ(mm)
ヘッド部h:42
質量(g)
1175
差込角(sq.)
3/4inch
ヘッド幅(mm)
b:43
ジョイントサイズ(mm)
22×28