STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
トルクレンチ差替ヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07274788
品番
725L/5
参考基準価格(税別)
¥33,750
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。ロングヘッドタイプ。
長さ(mm)
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:45
厚さ(mm)
ヘッド部h:19.6
質量(g)
164
差込角(sq.)
3/8inch
最大許容トルク(N・m)
100
ヘッド幅(mm)
b:27.5
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。