STAHLWILLE(スタビレー)
ツールホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
575
注文コード
07274797
品番
1821
参考基準価格(税別)
¥27,350
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。
長さ(mm)
差込部:14×18
全長(mm)
575
質量(g)
720