曜日別特売
LL-80E 踏台 アルインコ 07274802

LL-80E 踏台 アルインコ 07274802
LL-80E 踏台 アルインコ 07274802
LL-80E 踏台 アルインコ 07274802

踏台

(10件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.78
全高(m)1.34
設置寸法・奥行(mm)820
内容量1台注文コード07274802品番LL-80E
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

収納場所を選ばない折りたたみ式で、厚み約114mmのコンパクト設計。
アルミ製で超軽量だから女性でも持ち運びが簡単。
天板が広く、手すりつきなので作業も安全・ラクラク!

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状(構造)
折りたたみ式
中空支柱構造
天板高さ(m)0.78収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)495×114×1447質量(kg)3.8最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)64規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミニウム設置寸法・奥行(mm)820設置寸法・幅(mm)490表面処理アルマイト支柱(mm)20×38.8検定規格製品安全協会認定踏ざん間隔(mm)286全高(m)1.34支柱角度70度天板寸法・幅(mm)325天板寸法・奥行(mm)254
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07274802
2022-02-04
用途: 店舗内の高所に商品等を設置
卸売・小売業

普通の脚立にと思ったが最上部の寄りかかれるバーがあるのと最上部の踏み台がかなり幅広いので安心して使用できる。も少し低いのでもよかったかな。

対象商品 : 07274793
2021-05-28
用途: 高所点検程度
鏡神社

二段以上は取っ手があるので安心できる。持ち運びもよい。

対象商品 : 07274811
2018-12-03
用途: 一般工事
有限会社 電化センターつるかわ

2回ほどたたむ際に中指を挟みました。もの凄く痛くトラウマになりました。利用してますがたたむたびにビクビクしてます。お勧めしません。

対象商品 : 07274793
2016-03-10
用途: 倉庫内でのピッキング作業

軽さ、丈夫さ サイズともにちょうど良い

対象商品 : 07274811
2015-07-04
用途: 高所プランターの野菜のケア
個人のお客様

2mの通常の脚立を頻繁に取り出すのが厄介なので購入しました。
細目のフレームで収納時のスペースを取らず頻繁に出し入れするにも
便利です。
それにたがわずしっかりした剛性があり、天板に乗れる手摺があるので 今回の目的にベストフィットしました。

対象商品 : 07274802
2015-04-21
用途: 軽作業・清掃作業等

見た目がガッチリしていて、安定していそうなので購入しました。
予想以上にとても軽くて大変びっくりしました。
女性でも持ち運びが簡単で片手でも持てます。使い勝手も結構安定していてとても良い踏台です。
良い買い物になりました。
他の現場でももし必要になれば継続購入を考えたいです。

対象商品 : 07274793
2019-07-01
用途: キッチンの上部にある保管棚から物品を下ろす作業
その他業種

閉じる時に踏み台を外す必要があるが慎重にやらないと手を挟む恐れがある。

対象商品 : 07274802
2014-08-26
用途: 壁、天井などの、高所作業。

強度もまずまず、価格も高くないと思います。
年を取ると、手すりに 大助かりします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする