STAHLWILLE(スタビレー)
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
07275156
品番
6546 4 041
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。90°先曲がりタイプ。
全長(mm)
290
サイズ
A41
質量(g)
431
ハンドル
ギザ付クロームメッキ
仕上
ヘッド:マットクロームメッキ
先端チップ径(mm)
Φ3.2
適合寸法(mm)
サークリップサイズ:85-140
注意
※メイン画像は品番6546 6 021です。