STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の ゴムハンマー
ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07275400
品番
10940-55
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フラットな打撃面のゴムハンマー。
質量(g)
317
材質(頭)
ゴム
ヘッド径(Φmm)
55
ヘッド長(mm)
L2:90
全長L1(mm)
320