SG-V-HM2 アセチレン調整器 まもり 小池酸素工業 乾式安全器一体型 07275895

アセチレン調整器 まもり

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07275895 品番SG-V-HM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。
また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。
取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。
圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。
ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。

空気出入口接続口径
入口側:ガット式
出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
用途容器用 仕様乾式安全器一体型 質量(g)本体:1200、ガット(枠):480 タイプ逆火防止 使用環境温度(℃)-10〜+40 装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M 標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて) 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2) 使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01〜0.1(0.1〜1)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07275895 SG-V-HM2 68568534 SG-X-2A アセチレン調整器 まもり 小池酸素工業 アセチレン調整器 まもり 小池酸素工業 1台 17,980
欠品中
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07275895
2013-03-07
用途:
ちょっとした鉄の切断・加工・溶接等に利用いたします。鉄工所に頼むほどでは無い物等々。
農・林・水産業

購入したばかりで商品に対しての感想はまだ分かりませんが今のところ良いのでは!と思います。
最低半年ぐらい使用しまして長所・短所を述べるのがベストかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1人が参考にしています
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする