3/22より値下げ!現場を応援

12500N-6N ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07275969 12500N-6N ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07275969

ナットドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)240 寸法(mm)6 注文コード07275969 品番12500N-6N
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) 値下げ
3,500
この商品は全長・寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。

寸法(mm)6 全長(mm)240 質量(g)98 軸長(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする